WEIDMULLER - WEI1652460000 HDC 07A KOLU 1PG11G - 1652460000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 36.5 mm
Höhe - 77.5 mm
Tiefe - 26.7 mm
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4008190402532
Artikelnummer
WEI1652460000
Herstellernummer
1652460000
Hersteller
WEI
Breite:
36.5 mm
Höhe:
77.5 mm
Tiefe:
26.7 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
beige
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


