WEIDMULLER - WEI1652420000 HDC 07A AWLU - 1652420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 36.5 mm
Höhe - 52.8 mm
Tiefe - 65.5 mm
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4008190402471
Artikelnummer
WEI1652420000
Herstellernummer
1652420000
Hersteller
WEI
Breite:
36.5 mm
Höhe:
52.8 mm
Tiefe:
65.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
beige
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Dichtung:
ja
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


