Startseite

WEIDMULLER - WEI1635120000 VQB 1.5/50 SW - 1635120000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1635120000 VQB 1.5/50 SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 50

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190262761

Artikelnummer

WEI1635120000

Herstellernummer

1635120000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

50

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie