Startseite

WEIDMULLER - WEI1633280000 VQB 1.5/50 BL - 1633280000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1633280000 VQB 1.5/50 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 50

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190257743

Artikelnummer

WEI1633280000

Herstellernummer

1633280000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

50

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie