WEIDMULLER - WEI1632300000 WTA 1/ZA WDU1.5 - 1632300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierlänge - 6 mm
Bemessungsspannung - 250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Packung
25 ST
EAN
4008190257354
Artikelnummer
WEI1632300000
Herstellernummer
1632300000
Hersteller
WEI
Abisolierlänge:
6 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anreihbar:
ja
Rastermaß:
5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


