Startseite

WEIDMULLER - WEI1632110000 ZAP/TW 4 OR

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1632110000 ZAP/TW 4 OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - orange

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190263362

Artikelnummer

WEI1632110000

Herstellernummer

1632110000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

orange

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.