Startseite

WEIDMULLER - WEI1631640003 CC-H 85/54 BG - 1631640003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 90 mm

  • Durchmesser - 0 mm

  • Transparent - nein

  • Breite - 58 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190465292

Artikelnummer

WEI1631640003

Herstellernummer

1631640003

Hersteller

WEI

Farbe:

sonstige

Länge:

90 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

58 mm

Höhe:

90 mm

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie