WEIDMULLER - WEI1631640002 CC-H 85/54 GR - 1631640002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Länge - 90 mm
Durchmesser - 0 mm
Transparent - nein
Breite - 58 mm
Packung
20 ST
EAN
4008190465261
Artikelnummer
WEI1631640002
Herstellernummer
1631640002
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Länge:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
58 mm
Höhe:
90 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


