WEIDMULLER - WEI1631640001 CC-H 85/54 SW - 1631640001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 90 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190465254
Artikelnummer
WEI1631640001
Herstellernummer
1631640001
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
58 mm
Höhe:
90 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


