Startseite

WEIDMULLER - WEI1627870000 ZQV 6/4 GE - 1627870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1627870000 ZQV 6/4 GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 8.1 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190200442

Artikelnummer

WEI1627870000

Herstellernummer

1627870000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

8.1 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.