WEIDMULLER - WEI1623070000 BLZ 7.62/04/180 SN OR BX - 1623070000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß der Anschlüsse - 7.62 mm
Bemessungsstrom In - 18.5 A
Gehäusefarbe - orange
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
100 ST
EAN
4008190194123
Artikelnummer
WEI1623070000
Herstellernummer
1623070000
Hersteller
WEI
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
18.5 A
Gehäusefarbe:
orange
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


