Startseite

WEIDMULLER - WEI1615280000 AP MAK2.5 - 1615280000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1615280000 AP MAK2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008190193850

Artikelnummer

WEI1615280000

Herstellernummer

1615280000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.