WEIDMULLER - WEI1610700000 WKM 18/43 - 1610700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 16...150 mm
Kabeldurchmesser - 7...115 mm
Länge - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190204488
Artikelnummer
WEI1610700000
Herstellernummer
1610700000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16...150 mm
Kabeldurchmesser:
7...115 mm
Länge:
43 mm
Breite:
18 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben


