WEIDMULLER - WEI1609981697 TM-I 15 MC NE SI - 1609981697

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 1...22 mm
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - Silber
Packung
400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190137410
Artikelnummer
WEI1609981697
Herstellernummer
1609981697
Hersteller
WEI
Kabeldurchmesser:
1...22 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
Silber
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


