WEIDMULLER - WEI1609981693 TM-I 15 MC NE BL - 1609981693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 1...22 mm
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - blau
Packung
400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190367831
Artikelnummer
WEI1609981693
Herstellernummer
1609981693
Hersteller
WEI
Kabeldurchmesser:
1...22 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
blau
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


