Startseite

WEIDMULLER - WEI1609981687 TM-I 15 MC NE GE - 1609981687

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 1...22 mm

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 400 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190914776

Artikelnummer

WEI1609981687

Herstellernummer

1609981687

Hersteller

WEI

Kabeldurchmesser:

1...22 mm

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie