WEIDMULLER - WEI1609981044 TM-I 15 MC NE WS - 1609981044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190914783
Artikelnummer
WEI1609981044
Herstellernummer
1609981044
Hersteller
WEI
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


