Startseite

WEIDMULLER - WEI1609820000 DEK 5/6 MC NE WS - 1609820000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190203436

Artikelnummer

WEI1609820000

Herstellernummer

1609820000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie