Startseite

WEIDMULLER - WEI1609801687 DEK 5/5 MC NE GE - 1609801687

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1609801687 DEK 5/5 MC NE GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008190397135

Artikelnummer

WEI1609801687

Herstellernummer

1609801687

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.