Startseite

WEIDMULLER - WEI1609030000 ZQV 4/10 GE - 1609030000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1609030000 ZQV 4/10 GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

gelb

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.