Startseite

WEIDMULLER - WEI1608960000 ZQV 4/3 GE - 1608960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1608960000 ZQV 4/3 GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190263232

Artikelnummer

WEI1608960000

Herstellernummer

1608960000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

gelb

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.