WEIDMULLER - WEI1608930000 ZQV 2.5/9 - 1608930000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 9
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - gelb
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190117009
Artikelnummer
WEI1608930000
Herstellernummer
1608930000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


