WEIDMULLER - WEI1608770000 ZAP/TW 2 DB - 1608770000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Z
EAN
4008190190880
Artikelnummer
WEI1608770000
Herstellernummer
1608770000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


