Startseite

WEIDMULLER - WEI1604490000 SL 3.50/04/180G 3.2SN OR BX - 1604490000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1604490000 SL 3.50/04/180G 3.2SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kontaktausführung - Stift

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 14.5 A

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190115852

Artikelnummer

WEI1604490000

Herstellernummer

1604490000

Hersteller

WEI

Polzahl:

4

Kontaktausführung:

Stift

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

14.5 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Gehäusefarbe:

orange

Befestigungsart:

löten

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

2000

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie