Startseite

WEIDMULLER - WEI1596240000 SAKH 35 EP/SW - 1596240000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1596240000 SAKH 35 EP/SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190093570

Artikelnummer

WEI1596240000

Herstellernummer

1596240000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Breite:

23 mm

Höhe:

74 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...160 °C

Tiefe:

87.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie