Startseite

WEIDMULLER - WEI1579000000 WQB A/24 - 1579000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1579000000 WQB A/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 24

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.1 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190134211

Artikelnummer

WEI1579000000

Herstellernummer

1579000000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

24

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.1 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie