WEIDMULLER - WEI1568970000 VG 7-K68 - 1568970000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Gewindesteigung - 1.27 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 15 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008190175580
Artikelnummer
WEI1568970000
Herstellernummer
1568970000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.27 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16.78 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein



