Startseite

WEIDMULLER - WEI1568301738 CLI M 2-4 GE/SW + CD - 1568301738

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 10...317 mm

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 11.3 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248005499

Artikelnummer

WEI1568301738

Herstellernummer

1568301738

Hersteller

WEI

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

10...317 mm

Länge:

4 mm

Breite:

11.3 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie