WEIDMULLER - WEI1568261747 CLI C 2-4 GE/SW PET. CD - 1568261747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 2.5...16 mm
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Länge - 4 mm
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008190991791
Artikelnummer
WEI1568261747
Herstellernummer
1568261747
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2.5...16 mm
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Länge:
4 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
sonstige



