WEIDMULLER - WEI1568261645 CLI C 2-4 GE/SW E CD - 1568261645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 2.5...16 mm
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Länge - 4 mm
Breite - 7 mm
Typ - mittelwandig
Packung
250 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190172541
Artikelnummer
WEI1568261645
Herstellernummer
1568261645
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
2.5...16 mm
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Länge:
4 mm
Breite:
7 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige


