WEIDMULLER - WEI1568251508 CLI C 1-3 GE/SW 2 CD - 1568251508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Länge - 3 mm
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190099954
Artikelnummer
WEI1568251508
Herstellernummer
1568251508
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4.2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige


