Startseite

WEIDMULLER - WEI1565260000 KLIPPON K32 - 1565260000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Tiefe - 55 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190188528

Artikelnummer

WEI1565260000

Herstellernummer

1565260000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

250 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

55 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7001

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

7 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

2 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

0.2 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

1.8 N

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie