WEIDMULLER - WEI1562160000 WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY - 1562160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 25...25 mm²
Bemessungsstrom In - 164 A
Packung
1 ST
EAN
4050118385243
Artikelnummer
WEI1562160000
Herstellernummer
1562160000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...25 mm²
Bemessungsstrom In:
164 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Breite:
94.5 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
49 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
ja


