WEIDMULLER - WEI1562090000 WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 GY - 1562090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 490 A
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
EAN
4050118384895
Artikelnummer
WEI1562090000
Herstellernummer
1562090000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
490 A
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
51.1 mm
Höhe:
95 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Tiefe:
77 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


