Startseite

WEIDMULLER - WEI1561920000 WPD 100 2X25/6X10 BL - 1561920000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1561920000 WPD 100 2X25/6X10 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 3 ST

EAN

4050118367119

Artikelnummer

WEI1561920000

Herstellernummer

1561920000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

101 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

30.2 mm

Höhe:

55.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Tiefe:

49 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie