WEIDMULLER - WEI1561820000 WPD 103 2X70/2X50 BN - 1561820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 300 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
3 ST
EAN
4050118366785
Artikelnummer
WEI1561820000
Herstellernummer
1561820000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
300 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
braun
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
32.8 mm
Höhe:
63 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Tiefe:
53.3 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


