WEIDMULLER - WEI1561800000 WPD 401 2X25/2X16 4XGY - 1561800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 152 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 8
Packung
1 ST
EAN
4050118366549
Artikelnummer
WEI1561800000
Herstellernummer
1561800000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
152 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
8
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
81.5 mm
Höhe:
55.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Tiefe:
49.3 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


