Startseite

WEIDMULLER - WEI1560730000 WPD 101 2X25/2X16 GY - 1560730000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1560730000 WPD 101 2X25/2X16 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 152 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118365818

Artikelnummer

WEI1560730000

Herstellernummer

1560730000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

152 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

17.8 mm

Höhe:

55.7 mm

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Tiefe:

49.3 mm

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.