Startseite

WEIDMULLER - WEI1560260000 BLZ 5.08/08/270B SN OR BX - 1560260000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbinderausführung - sonstige

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 8

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

Packung

  • 42 ST

EAN

4008190163396

Artikelnummer

WEI1560260000

Herstellernummer

1560260000

Hersteller

WEI

Steckverbinderausführung:

sonstige

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

8

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 270°, Collegamento a staffa di serraggio, Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, max.: 3.31 mm², Box.