WEIDMULLER - WEI1553560000 BLZ 5.08/10/90 SN OR BX - 1553560000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss
Polzahl - 10
Packung
36 ST
EAN
4008190016852
Artikelnummer
WEI1553560000
Herstellernummer
1553560000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Polzahl:
10
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
5.08 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
orange


