Startseite

WEIDMULLER - WEI1547680000 A2T 2.5 PE - 1547680000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1547680000 A2T 2.5 PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 2

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118462906

Artikelnummer

WEI1547680000

Herstellernummer

1547680000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Höhe:

90 mm

Breite:

5.1 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

50.5 mm

Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie