Startseite

WEIDMULLER - WEI1547490000 EBB 25-50/16 - 1547490000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 50...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 0 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118387438

Artikelnummer

WEI1547490000

Herstellernummer

1547490000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

50...50 mm²

Bemessungsstrom In:

0 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

20 mm

Höhe:

45.5 mm

Tiefe:

24 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

sonstige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.