Startseite

WEIDMULLER - WEI1544400000 CS1,6HD E 18-16 SN I2,5 - 1544400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1544400000 CS1,6HD E 18-16 SN I2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.75...1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Abisolierlänge - 7.5 mm

Packung

  • 250 ST

EAN

4008190047627

Artikelnummer

WEI1544400000

Herstellernummer

1544400000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Abisolierlänge:

7.5 mm

Art des Kontaktes:

gestanzt

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zink

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.