WEIDMULLER - WEI1543680000 IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P - 1543680000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 67 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 134 mm
Farbe - schwarz
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118348842
Artikelnummer
WEI1543680000
Herstellernummer
1543680000
Hersteller
WEI
Breite:
67 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
134 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


