WEIDMULLER - WEI1543490000 SAI-WDF 8P M12 M16 - 1543490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118348170
Artikelnummer
WEI1543490000
Herstellernummer
1543490000
Hersteller
WEI
Polzahl:
8
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Geschirmt:
ja
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


