WEIDMULLER - WEI1529580000 IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Breite - 67 mm 
- Höhe - 40 mm 
- Tiefe - 134 mm 
- Farbe - schwarz 
- RAL-Nummer - 9005 
Packung
- 1 ST 
EAN
4050118334432
Artikelnummer
WEI1529580000
Herstellernummer
1529580000
Hersteller
WEI
Breite:
67 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
134 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.


