Startseite

WEIDMULLER - WEI1529160000 BLZ 5.08/06/180B SN OR BX - 1529160000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1529160000 BLZ 5.08/06/180B SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 6

  • Breite - 5.08 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190127954

Artikelnummer

WEI1529160000

Herstellernummer

1529160000

Hersteller

WEI

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

6

Breite:

5.08 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

orange

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.