Startseite

WEIDMULLER - WEI1526460000 BLZ 5.08/02/180 SN OR BX - 1526460000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1526460000 BLZ 5.08/02/180 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss

  • Polzahl - 2

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190155834

Artikelnummer

WEI1526460000

Herstellernummer

1526460000

Hersteller

WEI

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Polzahl:

2

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Breite:

5.08 mm

Tiefe:

20 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

orange

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.