WEIDMULLER - WEI1524720000 SAI-Y-4/3 M8-M8 - 1524720000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118329926
Artikelnummer
WEI1524720000
Herstellernummer
1524720000
Hersteller
WEI
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


