WEIDMULLER - WEI1518300000 KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC - 1518300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.33...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 3
Packung
50 ST
EAN
4050118325461
Artikelnummer
WEI1518300000
Herstellernummer
1518300000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.33...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Bemessungsspannung:
36 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.33...4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.33...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.33...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
91 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
65 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
8 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


